TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ4×L450)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
21565
21565
03161
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092623
品番
AC-25-R-4
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
450
寸法d1(Φmm)
4
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21565