TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(Φ8×L1200)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
タキゲンコード
21087
21087
03163
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092648
品番
AC-25-R-12
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1200
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21087