曜日別特売
AC-25-RG-3 ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン) 61092772

AC-25-RG-3 ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン) 61092772
AC-25-RG-3 ロッドガイド(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン) 61092772

ロッドガイド(Φ6用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61092772品番AC-25-RG-3
販売価格(税込)¥28
販売価格(税別)
25

ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。

用途
ロッド棒用ガイド
材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする