TAKIGEN(タキゲン)
ロッド棒(両端穴径Φ4.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
1300
1300
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61092833
品番
AC-25-RW-8-1300A
販売価格(税込)
¥807
販売価格(税別)
¥
734
バスケットに入れる
付属品
リベット・ワッシャー
材質
圧延棒鋼(SS400)
寸法L(mm)
1300
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
4.2
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
04491