曜日別特売
AC-25-W-1 ステンレス ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン) 61092903

ステンレス スペーサー(□10穴、t3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61092903品番AC-25-W-1 ステンレス
販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
用途
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする