A-26-2 笹型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61092982

A-26-2 笹型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61092982
A-26-2 笹型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61092982

笹型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)93
内容量1個注文コード61092982品番A-26-2
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

左右兼用型

用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)30寸法H1(mm)38寸法H2(mm)8寸法H3(mm)7寸法L(mm)93寸法P(mm)13寸法W(mm)17材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)115適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする