曜日別特売
AP-30-2-4 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61093052

AP-30-2-4 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61093052
AP-30-2-4 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61093052

埋込み取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ポリカーボネート(PC)/ABSアロイ(UL94V-0)標準色アイボリー注文コード61093052品番AP-30-2-4
販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
473

UL規格適合素材を使用

用途半導体製造装置寸法H1(mm)8寸法H2(mm)23寸法L1(mm)73.5寸法L2(mm)46寸法L3(mm)66.5寸法L4(mm)20寸法d(mm)23寸法t(mm)1.6材質ポリカーボネート(PC)/ABSアロイ(UL94V-0)アイボリー質量(g)60標準色アイボリータキゲンコード03357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする