A-40-2 小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093253

A-40-2 小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093253
A-40-2 小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093253

小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093253品番A-40-2
販売価格(税込)¥213
販売価格(税別)
194

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20タキゲンコード139材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする