曜日別特売
A-40-4 小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093278

A-40-4 小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093278
A-40-4 小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093278

小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093278品番A-40-4
販売価格(税込)¥405
販売価格(税別)
368

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM6材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする