TAKIGEN(タキゲン)
小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61093287
品番
A-40-5
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法M
M8
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
43
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
13
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
25
タキゲンコード
882
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)