曜日別特売
A-40-13 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093314

A-40-13 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093314
A-40-13 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン) 61093314

小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093314品番A-40-13
販売価格(税込)¥168
販売価格(税別)
153

首下全ねじの小型ローレットつまみ

用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)12種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)6タキゲンコード1934材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする