曜日別特売
AP-40-3-Black 小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン) 61093366

AP-40-3-Black 小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン) 61093366
AP-40-3-Black 小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン) 61093366

小型ローレットつまみ(M5雄ねじL=20)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
標準色ブラック
内容量1個注文コード61093366品番AP-40-3-Black
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。

用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)標準色ブラックねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20タキゲンコード1444材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする