TAKIGEN(タキゲン)
オーバル取手(P=250)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61093506
品番
A-41-L-25
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
¥
3,740
バスケットに入れる
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。
取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途
工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
300
寸法L(mm)
267
寸法P(mm)
250
標準色
ブラック
表面仕上げ
焼付塗装
タキゲンコード
01479