A-41-R-30 ショーケース取手(P=300) TAKIGEN(タキゲン) 61093524

A-41-R-30 ショーケース取手(P=300) TAKIGEN(タキゲン) 61093524
A-41-R-30 ショーケース取手(P=300) TAKIGEN(タキゲン) 61093524

ショーケース取手(P=300)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093524品番A-41-R-30
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。

用途
各種ショーケース・通信機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする