AP-41-H-4 ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61093533

AP-41-H-4 ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61093533
AP-41-H-4 ライン取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン) 61093533

ライン取手(P=120)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093533品番AP-41-H-4
販売価格(税込)¥644
販売価格(税別)
585

シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適

用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする