曜日別特売
AP-41-H-6 ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61093558

AP-41-H-6 ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61093558
AP-41-H-6 ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン) 61093558

ライン取手(P=100)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61093558品番AP-41-H-6
販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適

用途
冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61093558
2020-09-12
用途: クローゼットの取っ手を取り換えました
その他業種

内側が金属になっていて、購入時の写真では気づかなかったので、一瞬「アレッ?」って思いましたが、実際に使ってみるとしっかりしてて良い製品だと思いました。
巾10Cmの取っ手が少ないので選択肢が限られているのが残念です。もう少し違うデザインのものが欲しかったところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする