曜日別特売
A-42-A-1 角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン) 61093576

A-42-A-1 角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン) 61093576
A-42-A-1 角型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン) 61093576

角型取手(P=288)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093576品番A-42-A-1
販売価格(税込)¥2,413
販売価格(税別)
2,194
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法L1(mm)300寸法L2(mm)10寸法W(mm)20寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする