TAKIGEN(タキゲン)
角型取手(P=188)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61093585
品番
A-42-A-3
販売価格(税込)
¥2,042
販売価格(税別)
¥
1,856
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
250
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
188
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
490
寸法M
M8
タキゲンコード
00143