曜日別特売
A-42-A-5 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン) 61093612

A-42-A-5 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン) 61093612
A-42-A-5 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン) 61093612

角型取手(P=110)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61093612品番A-42-A-5
販売価格(税込)¥936
販売価格(税別)
851
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする