曜日別特売
A-42-A-7 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン) 61093637

A-42-A-7 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン) 61093637
A-42-A-7 角型取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン) 61093637

角型取手(P=68)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093637品番A-42-A-7
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)55寸法L1(mm)76寸法L2(mm)8寸法W(mm)12寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする