TAKIGEN(タキゲン)
丸型取手(P=288)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
標準色
アイボリー
ブラック(光沢なし)
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093655
品番
AP-42-C-1-Ivory
販売価格(税込)
¥1,808
販売価格(税別)
¥
1,644
バスケットに入れる
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途
通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
198
寸法L(mm)
312
寸法P(mm)
288
標準色
アイボリー
タキゲンコード
04267