A-42-J-2 キャップ付表付取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン) 61093716

A-42-J-2 キャップ付表付取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン) 61093716
A-42-J-2 キャップ付表付取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン) 61093716

キャップ付表付取手(P=238)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61093716品番A-42-J-2
販売価格(税込)¥2,166
販売価格(税別)
1,969

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。

用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)335寸法L(mm)258寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)238寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)38寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする