曜日別特売
A-51-2-2 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093908

※実際の商品は鍵無しになります。

A-51-2-2 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093908
A-51-2-2 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61093908

角型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード00176
内容量1個注文コード61093908品番A-51-2-2
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型

用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする