TAKIGEN(タキゲン)
塩化ビニルローレットビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61093953
品番
AP-58-M6-20
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途
半導体製造装置・FPD製造装置
寸法M
M6
材質(本体)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
質量(g)
3
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
13
破壊トルク(Nm)
1.3
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M6
推奨締付トルク(N・m)
0.6
取付長(mm)
20
タキゲンコード
4321
材質(取付部)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)