TAKIGEN(タキゲン)
大型取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
176
210
176
146
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61094145
品番
A-69-2
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
¥
1,348
バスケットに入れる
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途
車両・屋内外の大型扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
252
寸法L(mm)
176
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
12
寸法P1(mm)
150
寸法P2(mm)
25
寸法W1(mm)
43
寸法W2(mm)
22
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
寸法M
M6
タキゲンコード
01136