曜日別特売
A-84-3 スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094197

A-84-3 スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094197
A-84-3 スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094197

スプリング入 革 取手

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質皮革
内容量1個注文コード61094197品番A-84-3
販売価格(税込)¥2,597
販売価格(税別)
2,361

取手部に板ばねを使用しています。

用途計測機器材質皮革ブラック質量(g)50吊下荷重N(kgf)98タキゲンコード00216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62796615
2022-10-27
用途: アマチュア無線機

古いアマチュア無線機の取っ手の交換のため購入しました。
皮のベルトの部分は元々(オリジナル)の物とほとんど同じで
すが、取り付け金具はネジの部分が長くて、そのまま取り付け
ができませんので、交換せずにオリジナルの物を使いました。

対象商品 : 61094197
2018-10-31
用途: 楽器ケース
卸売・小売業

取付説明書がなく困りました。また、ネジも付属してなく、事前に確認すればよかった。

対象商品 : 61094197
2018-03-26
用途: 弊社製品の取っ手として使用
東洋産商株式会社製造業

従来メーカーより購入しておりましたが、
同じ製品として変わりが、無い。
価格をもう少し下げて頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする