曜日別特売
A-87-3 スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094233

A-87-3 スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094233
A-87-3 スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094233

スプリング付取手

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質亜鉛合金
寸法P1(mm)84
内容量1個注文コード61094233品番A-87-3
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

用途
制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用
寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7寸法H3(mm)32.5寸法L1(mm)100寸法L2(mm)78寸法P1(mm)84寸法P2(mm)48寸法R(mm)4.5寸法W1(mm)64寸法W2(mm)44寸法W3(mm)59寸法d(Φmm)3.5寸法t(mm)5材質亜鉛合金質量(g)140最大適合板厚(mm)4表面仕上げ梨地クロムめっき処理(MZCr)使用荷重(N)147寸法MM3タキゲンコード00911
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: マイクスタンドケース用ハンドル
合資会社ファブレス製造業

M4のネジが固定になっているのは困った。長さ変更も出来ないし取り付ける空いての厚みを自由に設定できない。図面にその事がうたわれていないのは問題。

対象商品 : 61094215
2018-11-19
用途: 小さな舞台の持ち運び時
一行工務店建設業・工事業

とても付け易く作業かスムーズにいきまし。
後は取付時のビスも一緒に入っていればいいのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする