曜日別特売
AC-100-E(TAK60) ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094425

AC-100-E(TAK60) ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094425
AC-100-E(TAK60) ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61094425

ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
TAK60
内容量1個注文コード61094425品番AC-100-E(TAK60)
販売価格(税込)¥7,482
販売価格(税別)
6,802

ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04023
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする