A-120-3 キャップ ロックハンドル用キャップ TAKIGEN(タキゲン) 61094583

A-120-3 キャップ ロックハンドル用キャップ TAKIGEN(タキゲン) 61094583
A-120-3 キャップ ロックハンドル用キャップ TAKIGEN(タキゲン) 61094583

ロックハンドル用キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質黄銅板(C3604BD)
内容量1個注文コード61094583品番A-120-3 キャップ
販売価格(税込)¥1,731
販売価格(税別)
1,574

左右兼用型

用途小型配分電盤・制御盤材質黄銅板(C3604BD)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード00263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする