A-125-3 角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン) 61094644

A-125-3 角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン) 61094644
A-125-3 角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン) 61094644

角型4号取手(P=90)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード61094644品番A-125-3
販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。

用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)120寸法L(mm)120寸法P(mm)90表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする