曜日別特売
A-150-1-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095737

※実際の商品は鍵無しになります。

A-150-1-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095737
A-150-1-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61095737

平面ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード337
内容量1個注文コード61095737品番A-150-1-2
販売価格(税込)¥2,103
販売価格(税別)
1,912

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)付属品ビスセット・専用止め金質量(g)330表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)タキゲンコード337
注意
※寸法図は代表で鍵付のものを掲載しております。鍵の有無は付属品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61095755
2019-12-14
用途: 工事用
電気・ガス・熱供給・水道業

ピッタリで良かった。どこにも無いのではないかと心配していました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 61095755
2019-12-11
用途: 補修作業
建設業・工事業

無事納まりました。 販売店に伺うこと無く大変助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする