A-160-A-2-2 新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096078

※実際の商品は鍵無しになります。

A-160-A-2-2 新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096078
A-160-A-2-2 新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096078
A-160-A-2-2 新AB止め金付 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096078

押ボタン付平面ハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)117
内容量1個注文コード61096078品番A-160-A-2-2 新AB止め金付
販売価格(税込)¥2,291
販売価格(税別)
2,083

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。

用途配分電盤・制御盤寸法W3(mm)20寸法L6(mm)35寸法L5(mm)20寸法W6(mm)-付属品止め金・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)230寸法L1(mm)117寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)48.5寸法P(mm)105寸法L3(mm)61.5寸法d(Φmm)2-402寸法L4(mm)8.5寸法H1(mm)55寸法R(mm)4寸法H2(mm)6寸法W1(mm)30寸法W2(mm)23寸法H3(mm)3寸法H4(mm)12.5寸法L7(mm)20.5寸法L8(mm)75最大適合板厚(mm)2寸法W4(mm)24寸法W5(mm)10寸法L10(mm)96表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)寸法L9(mm)70.5タキゲンコード1374
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 既設A-160-3交換
SGEアサノ建設業・工事業

既設品はA-160-3が取付してありましたが商品廃止のためこの商品を取り寄せして交換しました。切欠き寸法は同じでしたので加工は不要でしたがツメが既設品より長いので既設品をそのまま使用しました。プラスドライバーのみで交換が簡単にできました。ツバも新しくするならツバをカットする必要があります。サンダーが必要です。

対象商品 : 61096078
2021-09-06
用途: 盤の扉に使う

長年使っていてガタがきたので、モノタロウで探したらモデルチェンジしたのが使えそうだったのでばっちり付きました。

2025-05-03
用途: 点検口のハンドルとして使用します。
その他業種

正直、こんなものまで用意してあるのかと驚きです。現場納期が無くすぐに取付しないといけない状態でした。製品のシッカリしているので大満足です。

2025-03-02
用途: 盤キャビネットの平面ハンドル交換
不動産業

A-160-3の後継だと思い購入しました。しかし寸法L3部分が1cmほど長く
キャビネットに引っかかてしまいました。そこだけ今まで使用していた部品を
使えば使えないことはないですがちょっと当たる部分があってハンドルを戻した
時にしっかり収まらず1mmほど浮いてしまいます。

対象商品 : 61096096
2020-05-26
用途: 配電盤のハンドルとして

簡単に注文出来て宅配までしていただけてありがたいです。
町の工具屋さんに注文するより早く手元に届いて重宝しました。

2025-02-26
用途: ブレーカー扉のハンドル交換
その他業種

従来品A-160-3を代替品A-160-A-3-1に交換した。従来品と比較し、角部が丸みを帯びているため、若干の隙間ができるので気になるが、塗装するほどではない。止め金具の形状が折れ曲がりありから平坦なものに変更されたため、扉と枠の隙間が大きく、完全に閉じたとは言いにくい状態となった。止金具を従来品のものに変更した場合、前記隙間は気にならなくなるが、ハンドルが完全に押し込めず、止金具を部分的に削る必要がある。

対象商品 : 61096078
2019-08-23
用途: 古くなった物の交換

鍵無しなのに鍵付きの写真を使用しているので最初に探す時に迷った。
パッと探した時には分かり辛いです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする