TAKIGEN(タキゲン)
角型3号取手(P=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H1(mm)
36
36
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61096123
品番
A-165-2
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
130
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
130
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00361