TAKIGEN(タキゲン)
角型3号取手(P=102)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61096148
品番
A-165-4
販売価格(税込)
¥647
販売価格(税別)
¥
588
バスケットに入れる
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
50
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
11
寸法P(mm)
102
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
5
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00363