曜日別特売
AP-165-1 メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン) 61096157

AP-165-1 メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン) 61096157
AP-165-1 メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン) 61096157

メタリック樹脂取手(P=180)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61096157品番AP-165-1
販売価格(税込)¥559
販売価格(税別)
508

取付け用ねじ穴はインサート金具使用。
シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。
亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。

用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096157
2019-07-23
用途: ジャストサイズ
建設業・工事業

樹脂ですがしっかりしていて、軽量で使い勝手がよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする