曜日別特売
A-172-1-L 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096324

A-172-1-L 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096324
A-172-1-L 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61096324

防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ本体左用
タキゲンコード01207
内容量1個注文コード61096324品番A-172-1-L
販売価格(税込)¥2,676
販売価格(税別)
2,433

防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ロック時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定

用途
配分電盤・制御盤
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)タイプ本体左用表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01207付属品大ナット・ビスセット質量(g)350最大適合板厚(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする