A-174-P-2 プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096525

A-174-P-2 プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096525
A-174-P-2 プッシュボタン式回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096525

プッシュボタン式回転取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)112
内容量1個注文コード61096525品番A-174-P-2
販売価格(税込)¥1,794
販売価格(税別)
1,631

ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)

用途
配分電盤・制御盤・点検口
寸法H1(mm)42寸法H2(mm)41.5寸法H3(mm)1.8寸法L1(mm)112寸法L2(mm)95寸法L3(mm)81寸法L4(mm)74寸法L5(mm)67.5寸法L6(mm)82寸法P(mm)95寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18.5寸法W3(mm)19.5材質亜鉛合金(ZDC)付属品取付けビス質量(g)115最大適合板厚(mm)4表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード01502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする