写真はステンレス製の「A-1175-2」です。
TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付トランク取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
注文コード
61096552
品番
A-175-2
販売価格(税込)
¥683
販売価格(税別)
¥
621
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
用途
計測機器・小型コンテナ
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード
00400
質量(g)
185
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)