A-175-3 スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096568

A-175-3 スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096568
A-175-3 スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン) 61096568

スプリング付トランク取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)注文コード61096568品番A-175-3
販売価格(税込)¥503
販売価格(税別)
457

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型

用途計測機器・小型コンテナ寸法t(mm)1.6材質冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード00401質量(g)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする