曜日別特売
A-176-40 足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン) 61096735

A-176-40 足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン) 61096735
A-176-40 足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン) 61096735

足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
内容量1個注文コード61096735品番A-176-40
販売価格(税込)¥415
販売価格(税別)
377
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM8付属品ナイロンワッシャー1枚材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)18寸法L2(mm)25寸法L3(mm)45寸法D3(Φmm)6取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)45タキゲンコード1598材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする