TAKIGEN(タキゲン)
カバー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
268
351
318
268
218
146
136
120
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097112
品番
A-178-2
販売価格(税込)
¥3,072
販売価格(税別)
¥
2,793
バスケットに入れる
表と裏両面からねじ止めできます。
カバーは取付け後にセットしてください。
用途
大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
340
寸法L1(mm)
268
寸法L2(mm)
35
寸法W(mm)
26.5
寸法L3(mm)
22
寸法d(Φmm)
8.5
寸法H1(mm)
44.5
寸法H2(mm)
17.5
材質(カバー)
ABS樹脂
寸法P1(mm)
238
寸法P2(mm)
216
寸法H3(mm)
25
カバー色
ブラック
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
490
寸法M
M8
タキゲンコード
00488