曜日別特売
AP-179-2-Ivory 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097182

AP-179-2-Ivory 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097182
AP-179-2-Ivory 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097182

埋込み取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ABS樹脂注文コード61097182品番AP-179-2-Ivory
販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575

パネルに押込むだけで実装できます。

用途計測機器・制御盤寸法L1(mm)120寸法L2(mm)108.5寸法L3(mm)27寸法W1(mm)82寸法W2(mm)70寸法d(mm)21材質ABS樹脂質量(g)60適合板厚(mm)1~1.2色(本体)ダークブラウン色(パネル)アイボリータキゲンコード00495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする