TAKIGEN(タキゲン)
埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ABS樹脂
注文コード
61097207
品番
AP-179-3-Gray
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
材質・標準色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに押込むだけで実装できます。
用途
計測機器・制御盤
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
70.5
寸法L3(mm)
20
寸法W1(mm)
60
寸法W2(mm)
49.5
寸法d(mm)
21
材質
ABS樹脂
質量(g)
35
適合板厚(mm)
1~1.2
色(本体)
ダークブラウン
色(パネル)
グレー
タキゲンコード
01019