曜日別特売
AP-192-S 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097487

AP-192-S 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097487
AP-192-S 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097487

埋込み取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード01138
内容量1個注文コード61097487品番AP-192-S
販売価格(税込)¥1,126
販売価格(税別)
1,024

優美なデザイン
扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。

用途特装車・バス・キャビネット・計測機器材質ABS樹脂付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー表面仕上げクロムめっきタキゲンコード01138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする