曜日別特売
AP-198-2-Cream リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097758

AP-198-2-Cream リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097758
AP-198-2-Cream リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097758
AP-198-2-Cream リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097758

リフトアップ取手

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合板厚(mm)1.2
内容量1個注文コード61097758品番AP-198-2-Cream
販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。

用途
各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂クリーム質量(g)16適合板厚(mm)1.2標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工タキゲンコード04468
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62797954
2021-05-13
用途: シャッターの取っ手取り替え
サービス業

シャッターの取っ手が割れたので交換しようと購入。サイズ感がわかりづらく、安いので頼んでみましたが、大きかったのでまったくはまりませんでした。安かったので諦めまず。

2が参考にしています
対象商品 : 61097758
2020-03-28
用途: ガレージ取手に
運輸・通信業

とりあえず加工して取り付けできたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62797954
2019-06-24
用途: シャッターに
その他業種

私のシャッターには合いませんでした。サイズをよく確認すれば、お買得の商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 62797954
2018-10-18
用途: 扉の開け閉め用
近藤マリンサービス

タキゲン製品が安価で良かったです。ピッタリと付き便利です

1が参考にしています
対象商品 : 61097758
2018-11-20
用途: 通常の使用
農・林・水産業

三和シャッターに使用したが、表示通り数ミリ大きい。

5が参考にしています
対象商品 : 61097758
2017-12-06
用途: シャッター修理
その他業種

寸法が大きすぎた。サイズが明確に確認できるように。通常サイズは長さ7.2㎝、幅2㎝のものを用意願いたい。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする