A-221-2 折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097995

A-221-2 折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097995
A-221-2 折りたたみ取手 TAKIGEN(タキゲン) 61097995

折りたたみ取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)121
内容量1個注文コード61097995品番A-221-2
販売価格(税込)¥1,186
販売価格(税別)
1,078

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm

寸法P(mm)100寸法L(mm)121質量(g)103材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01378
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61098004
2018-07-14
用途: 鉄板のふた
建設業・工事業

木製の取手が壊れたため、サイズが同じなこちらの商品に変えました。
折りたたみなので、収納がしやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする