TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L300)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61098022
品番
A-223-1
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
質量(g)
375
寸法L(mm)
300
寸法P(mm)
240
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
材質(パイプ)
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01513