A-223-3 保護棒(L500) TAKIGEN(タキゲン) 61098047

A-223-3 保護棒(L500) TAKIGEN(タキゲン) 61098047
A-223-3 保護棒(L500) TAKIGEN(タキゲン) 61098047

保護棒(L500)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61098047品番A-223-3
販売価格(税込)¥5,751
販売価格(税別)
5,228

アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン

用途
バス・鉄道車両・特装車
質量(g)505寸法L(mm)500寸法P(mm)440材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード01515
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする