TAKIGEN(タキゲン)
保護棒(L600)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61098056
品番
A-223-4
販売価格(税込)
¥6,705
販売価格(税別)
¥
6,095
バスケットに入れる
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
質量(g)
570
寸法L(mm)
600
寸法P(mm)
540
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01516