曜日別特売
A-226-1-Black 大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン) 61098196

A-226-1-Black 大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン) 61098196
A-226-1-Black 大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン) 61098196

大型ローレットつまみ(首下L72・M12)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
標準色
内容量1個注文コード61098196品番A-226-1-Black
販売価格(税込)¥1,198
販売価格(税別)
1,089

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。

用途配分電盤・制御機器寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)25寸法D5(Φmm)26寸法L1(mm)67寸法L2(mm)43寸法L3(mm)24寸法t(mm)2.5ねじの呼びM12材質(本体)ユリア樹脂(UF)材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)取付長(mm)67取付部おねじ種類丸形標準色表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM12タキゲンコード4302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする